Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L6600DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 46 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L6600DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 46 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L6600DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 46 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L6600DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 46 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L6600DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 46 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31359175
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-L6600DW
EAN/GTIN:
     4977766753838
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Mit dem DCP-L6600DW scannen und kopieren Sie DIN A6 Dokumente stapelweise über den Vorlageneinzug (ADF). Bis zu 3 Papierkassetten sind dabei bestens für hohe Druckvolumen geeignet.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 200 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
64 - 90 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 120 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
125000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 7500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Anzahl der Drucker-Schriftarten
66
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (leiser Modus)
53 dB
Schallleistungspegel (Standby)
57 dB
Sonstige Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energiesparmodus
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
GS Mark
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
80 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Maximale Papierkapazität
1040 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.8 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
599 mm
Verpackungstiefe
526 mm
Verpackungshöhe
659 mm
Paketgewicht
22300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
427 mm
Höhe
518 mm
Gewicht
18500 g
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan)
Email Protokolle
SMTP
Onlineservices unterstützt
Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich
A4 / Letter (216 x 297) mm
Scantechnologie
Dual CIS
Scan to
Cloud, E-Mail, Abbildung, PC, USB
Unterstützte Bildformate
EXIF, JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, TXT
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
1200 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
46 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
9.5 s
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ohne PC kopieren
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
745 W
Stromverbrauch (PowerSave)
390 W
Stromverbrauch (Standby)
34 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
8 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.285 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
46 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Aufwärmzeit
4.7 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.5 s
N-up Druck
2, 4, 9, 16, 25
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser a4 brother, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,43*
€ 807,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,91*
€ 806,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,98*
€ 797,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,82*
€ 785,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,96*
€ 755,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,73*
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 120,27*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 133,63*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,77*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 90,47*
Zubehör
Brother
TN3512
ab € 100,33*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 556,92*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 113,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.