Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-765 Anschlussblock 20 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-765 Anschlussblock 20 Orange
Wago 280-765 Anschlussblock 20 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31558133
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemme wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
20
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
28 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 2,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 7,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 7,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
ab € 0,00333*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-484
ab € 0,4688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-490
ab € 0,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
286-320
ab € 37,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
286-328
ab € 37,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.