Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 283-674 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 283-674 Anschlussblock Grau
Wago 283-674 Anschlussblock Grau
Wago 283-674 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31560155
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     283-674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
104.5 mm
Höhe
37.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,383*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,113*
€ 3,70447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,903*
€ 3,45457
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,383*
€ 2,83577
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-350
ab € 0,4056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-400
ab € 0,1932*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.