Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-876 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-876 Anschlussblock 2P Grau
Wago 280-876 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31563082
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme
2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit schwenkbarem Trennmesser; Trennmesserhalter orange; mit Prüföffnung für Ø 2 und Ø 2,3 mm; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
28.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,471*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,711*
€ 2,03609
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 242,945*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 100,381*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 120,5405*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,8295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 147,882*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-142/005-000/039-000
ab € 126,94925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 139,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 138,8425*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.