Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact DFK-IPC 16/ 2-G-10,16 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact DFK-IPC 16/ 2-G-10,16 Grün
Phoenix Contact DFK-IPC 16/ 2-G-10,16 Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016998
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1702413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.72 g
Breite
44.44 mm
Tiefe
34.55 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Spannung
1000 V
Stromstärke
76 A
Zertifizierung
EN-VDE CUL V0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,89*
€ 3,95*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1714*
€ 4,3114*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,34*
€ 4,56*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,486*
€ 4,766*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5188*
€ 4,8088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0257*
Zubehör
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1705449
ab € 0,0996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.