Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SPC 16/ 8-ST-10,16 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SPC 16/ 8-ST-10,16 Grün
Phoenix Contact SPC 16/ 8-ST-10,16 Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000017706
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1711323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Breite
81.28 mm
Tiefe
44.5 mm
Höhe
25.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Spannung
1000 V
Stromstärke
76 A
Zertifizierung
EN-VDE CUL V0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 11,33*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,5851*
€ 11,4551*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,1976*
€ 12,0676*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,7068*
€ 12,5968*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,7918*
€ 12,7218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 566,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 807,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0257*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3005947
ab € 0,588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.