Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SPC 16/ 7-ST-10,16 Drahtverbinder Grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact SPC 16/ 7-ST-10,16 Drahtverbinder Grün
Phoenix Contact SPC 16/ 7-ST-10,16 Drahtverbinder Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31565986
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1711310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65.8 g
Breite
71.12 mm
Tiefe
44.5 mm
Höhe
25.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Spannung
1000 V
Stromstärke
76 A
Zertifizierung
EN-VDE CUL V0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,0411*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,7511*
€ 11,60381
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 9,7011*
€ 11,54431
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,5011*
€ 11,30631
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 9,0411*
€ 10,75891
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 789,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3005947
ab € 0,588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.