Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SPC 5/ 9-ST-7,62 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SPC 5/ 9-ST-7,62 Grün
Phoenix Contact SPC 5/ 9-ST-7,62 Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000028127
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1996087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44 g
Breite
68.58 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
19.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
1000 V
Stromstärke
41 A
Zertifizierung
EN-VDE CUL V0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,04*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,7605*
€ 7,4005*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,1188*
€ 7,7888*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,4402*
€ 8,1202*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,5233*
€ 8,2033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 352,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200264
ab € 0,0333*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8436*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 806,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0257*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.