Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Profilschiene
>
Artikel
Hensel Mi TS 45
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-31614106
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
4012591653479
EAN/GTIN:
4012591653479
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
hensel tragschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrank-Montageschiene
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
424 mm
Höhe
15 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
profilschiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,89* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klemmleiste 1p bl 80A 1,5-25qmm TS35 Hutschiene TH35 Thermopl 86mm Schraub FCN10
Hensel
26001204
ab € 5,50*
Zubehör
Klemmleiste 1p gr 80A 1,5-25qmm TS35 Hutschiene TH35 Thermopl 86mm Schraub FCL10
Hensel
26001203
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen