Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle NSC 602-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle NSC 602-0
Siedle NSC 602-0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31614253
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017260-00
EAN/GTIN:
     4015739172603
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Nebensignal-Controller für Türruf, geeignet für den Einbau in 55er Dose, zum Anschluss eines Nebensignalgerätes mit eigener Stromversorgung an HTS/HTC 811-…, mit Schraubklemmen.

Technische Daten
Kontaktart:Umschalter max. 24 V, 2 A
Schutzart:IP 20
Abmessungen (mm) ø x H:51 x 23
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Höhe
23 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siedle
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.