Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-604 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-604 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-604 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-604 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31625397
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
  • 4 Funktionen:
    - einschaltverzögert
    - einschaltwischend
    - einschaltverzögert und einschaltwischend (1 s fest)
    - blinkend
    - Funktion und Zeitbereich über DIP-Schalter einstellbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
81 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.