Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-634 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-634 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-634 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-634 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31625399
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Multifunktionsrelais
  • 4 Funktionen:
    - einschaltverzögert
    - einschaltwischend
    - einschaltverzögert und einschaltwischend (1 s fest)
    - blinkend
    - Funktion und Zeitbereich über DIP-Schalter einstellbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
81 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.