Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus E 25 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus E 25 Grün
Novus E 25 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31734079
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Nützliches Heftgerät für jeden Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
200 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
165 g
Merkmale
Heftkapazität
25 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Grün
Heftklammer Typ
24/6 DIN SUPER
Material
Metall, Kunststoff
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
53 mm
Heftklammern, Beladesystem
Oben
Kapazität
150 Heftklammern
Klammerentferner
Ja
Klammerentferner Typ
Integriert
Zertifizierung
TÜV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.