Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 4310-AI01 Videokabel-Adapter 1 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 4310-AI01 Videokabel-Adapter 1 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz
Alcasa 4310-AI01 Videokabel-Adapter 1 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31746549
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4310-AI01
EAN/GTIN:
     4014619283972
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Analoges Anschlusskabel DVI-A auf HD D-Sub15 zur Video-Übertragung bis einer Bildschirmauflösung von 1915×1436 Pixel bei 60 Hz. Das Kabel eignet sich zum Anschluß von Geräten mit DVI Anschlüssen an ältere Monitore.

- DVI-A Stecker (12+5) / VGA Stecker (15pol)
- vergossene Gehäuse
- Kabel 12-adrig, doppelt geschirmt, AWG28
- Farbe: Schwarz
- Länge: 1m
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anschluß zu PC
Ja
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1915 x 1436 Pixel
Anzahl der Schutzschichten
2
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.