Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blake Purely Everyday 13780 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blake Purely Everyday 13780 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Braun
Blake Purely Everyday 13780 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31937341
Hersteller:
     Blake
Herst.-Nr.:
     13780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Länge (mm)
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.