Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 93403 Tab-Register Alphabetischer Registerindex Karton Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 93403 Tab-Register Alphabetischer Registerindex Karton Beige
Bene 93403 Tab-Register Alphabetischer Registerindex Karton Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32025642
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     93403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Register A-Z, Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Länge (mm)
190 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
18 g
Merkmale
Typ
Alphabetischer Registerindex
Material
Karton
Produktfarbe
Beige
Ausrichtung
Landschaft
Format
A4
Mediengewicht
210 g/m²
Recyclebar
Ja
Recycelbares Material
100 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 24 Blätter (ab € 0,0925* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1920
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.