Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Unterschriftsmappe DE LUXE 20 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna Unterschriftsmappe DE LUXE 20 Fächer
Pagna Unterschriftsmappe DE LUXE 20 Fächer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32033855
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24202-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
pagna unterschriftsmappe 20 tlg grü...
Die langlebigen Unterschriftsmappen DE LUXE mit 20 Fächern mit hochwertigem Kunststoffeinband sind ideal zum Sortieren und Vorlegen der täglichen Post und Freigabe-Dokumente. Die extrastarken Seiten aus rosa Löschkarton mit verstärkten Wendetaben sind besonders reißfest und schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher machen die Mappen besonders übersichtlich und helfen, Dokumente schnell zu sichten und zu bearbeiten. Dank ihrem stabilen Einband und dem dehnbaren und verstärkten Rücken ist die Unterschriftsmappe ein sehr strapazierfähiger Ordnungshelfer, insbesondere bei häufigem Gebrauch mit mehrseitigen Unterlagen. Das aufklappbare de Luxe-Beschriftungsfeld erlaubt ein besonders schnelles Austauschen der bedruckbaren Einsteckschilder.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Ausrichtung
Porträt
Anzahl von Fächern
20
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24202-06
ab € 6,43*
Ähnlich
Pagna
24202-01
ab € 6,40*
Ähnlich
Pagna
24202-02
ab € 6,43*
Ähnlich
Pagna
24202-04
ab € 6,45*
Ähnlich
Soennecken
1490
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.