Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3744 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3744 Zange Diagonale Zange
C.K Tools T3744 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32168735
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Materiallgriff
Vinyl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.