Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-500-08420 Herst.-Nr.: 08420 EAN/GTIN: 4007246084203 |
| |
|
| | |
| Das beliebte NOCH Streumaterial bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Ihre Modellbahnlandschaften und Dioramen bis ins Kleinste realistisch zu gestalten und originalgetreu auszuschmücken. Aus der breiten Palette der Farbtöne ist jeder Einzelne fein abgestimmt.
Sie können den Ton Ihrer Wahl also sofort "pur" einsetzen, aber auch verschiedene Töne zu einem ganz individuellen "Spezialton" zusammenmischen. Für einen m² Streufläche werden ca. 100g Streumaterial und ca. 500 g NOCH Graskleber benötigt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 42 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 50 g | Design | Produkttyp | Szenenbild | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Produktfarbe | Grün | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 1,31* | € 1,78* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,27* | € 2,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,70* | € 2,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,57* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Gramm (ab € 0,03275* pro Gramm) | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|