Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3149-20 Manual lawn edger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3149-20 Manual lawn edger
Gardena 3149-20 Manual lawn edger
Gardena 3149-20 Manual lawn edger
Gardena 3149-20 Manual lawn edger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32324278
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rasenkantenstecher
rasenkantenstecher gardena
rasenkantenstecher
Der GARDENA combisystem-Rasenkantenstecher eignet sich optimal um eine gerade Rasenkanten zu erhalten, damit Beete klar von der Rasenfläche getrennt werden. Ein halbmondförmiges, angeschärftes und gehärtetes Stahlblatt erlaubt ein einfaches stechendes oder schiebendes Arbeiten. Der Rasenkantenstecher passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.

Wackelfreie Verbindung
Das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt. Durch die zuverlässige Technik ist ein wackelfreies und zuverlässiges Arbeiten garantiert.

Passend zu allen Stielen
GARDENA combisystem-Geräte passen zu allen GARDENA combisystem-Stielen. Ob Sie dabei einen Stiel aus Holz, aus Aluminium oder einen für rückenschonendes Arbeiten bevorzugen, bleibt Ihnen überlassen.

Gerade Kante
Dank einer angeschärften und gehärteten Kante ist problemloses Arbeiten möglich.

Korrosionsgeschützt
Der GARDENA combisystem-Rasenkantenstecher besteht aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast-beschichtet, um das Produkt optimal vor Korrosion zu schützen.

25 Jahre Garantiezeit
25 Jahre Garantie gewährleisten höchste Qualität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Manual lawn edger
Merkmale
Material Messer
Schmiedeeisen
Klingenfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
9332-20
ab € 92,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.