Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Gartengeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Gartengeräte
Gardena Gartengeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32327191
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3187
EAN/GTIN:
     4078500318709
Suchbegriffe:
Schuffel
gardena schuffel
schuffel
Der GARDENA combisystem-Schuffel GARDEX eignet sich optimal zum leichten Jäten von Beeten und Gartenwegen. Das handliche Gerät mit einer geprägten Blattunterseite mit 14 cm Breite hat umlaufend scharfe Kanten und arbeitet dadurch sehr zuverlässig und effektiv. Das Gerät passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 150 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material Messer
Stahl
Form des Blattes
Rechteckig
Klingenfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
140 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3190-20
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.