Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Combisystem-Rübenhacke 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Combisystem-Rübenhacke 18 cm
Gardena Combisystem-Rübenhacke 18 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62857611
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3190-20
EAN/GTIN:
     4078500319003
Suchbegriffe:
Dänische Rübenhacke
Rübenhacke
rübenhacke gardena
dänische rübenhacke
Zum Hacken und Jäten von UnkrautDie GARDENA combisystem-Rübenhacke eignet sich optimal zum Hacken und Jäten von Unkraut. Das Blatt - 18 cm breit – ist aus rostfreiem Edelstahl und dadurch lange einsatzfähig. Die Rübenhacke passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen wobei GARDENA eine Stiellänge von 150 cm empfiehlt abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Ziehen
Material Messer
Stahl
Form des Blattes
Trapez
Klingenfarbe
Grau
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
180 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3187
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.