Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Allzwecktuch Microfaser Colors XXL 30x30cm 8er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Allzwecktuch Microfaser Colors XXL 30x30cm 8er Pack
Vileda Allzwecktuch Microfaser Colors XXL 30x30cm 8er Pack
Vileda Allzwecktuch Microfaser Colors XXL 30x30cm 8er Pack
Vileda Allzwecktuch Microfaser Colors XXL 30x30cm 8er Pack
Vileda Allzwecktuch Microfaser Colors XXL 30x30cm 8er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32329030
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     148394
EAN/GTIN:
     4023103185975
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Perfekter Glanz zum kleinen Preis - 100% Microfaser für die besonders saugstarke Reinigung. Das Allround-Talent für alle Bereiche und Oberflächen. Eignet sich perfekt zur feuchten Reinigung und zum Staubwischen. Inhalt: 8 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser, Polyamid, Polyester
Produktfarbe
Mehrfarbig
Hinterlässt keine Kratzer
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE, WEEE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
229 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.