Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-233.0 Zubehör für Dampfreiniger Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-233.0 Zubehör für Dampfreiniger Abguss
Kärcher 2.863-233.0 Zubehör für Dampfreiniger Abguss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32330081
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-233.0
EAN/GTIN:
     4054278167398
Suchbegriffe:
Bürsten Dampfreiniger
Düsen Dampfreiniger
Kärcher-Zubehör
kärcher bürsten dampfreiniger
Textilpflege-Düse zum Auffrischen und Glätten von Kleidung und Textilien sowie zum wirkungsvollen Entfernen von Gerüchen. Hängende Kleidung und Textilien können mit der praktischen Textilpflegedüse komfortabel und platzsparend behandelt werden. Der integrierte Fusselentferner entfernt anhaftende Fusseln im Handumdrehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Abguss
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Kompatibilität
SC 1 SC 1 AE SC 1 + Floorkit SC 1 Floor Kit SC 1 Premium SC 2 SC 2 Premium SC 3 SC 3 Premium SC 4 SC 4 + Iron Kit SC 4 Premium + Iron Kit SC 5 SC 5 + Iron Kit
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
100 g
Paketgewicht
140 g
Weitere Suchbegriffe: bürsten dampfreiniger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.