Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink HDMI A M/F 1.5m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI-Verlängerungskabel
HDMI-Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32331039
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     X-HC005-015E
EAN/GTIN:
     4260134116398
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,673
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.