| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-32349246 Herst.-Nr.: 12454 EAN/GTIN: 4043619124541 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese kabellose Tastatur von Delock eignet sich für Smart TVs und kann ebenso für PCs oder Notebooks mit Windows Betriebssystem genutzt werden. Mit dem Touchpad kann die Mausfunktion (Cursor) am TV genutzt werden, um z. B. komfortabler im Internet zu surfen. Am PC dient die Tastatur als Ersatz der normalen Tastatur und Maus. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Jede Marke | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | LED-Batterieanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 370 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 111 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 6 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Geräteschnittstelle | Mikro-USB | ![](/p.gif) | Frequenzband | 2.4 GHz | ![](/p.gif) | Kabellose Reichweite | 10 m | ![](/p.gif) | Kabelloser Receiver-Anschluss | USB | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | ![](/p.gif) | Benutzerhandbuch | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 190 mAh | ![](/p.gif) | Standbyzeit | 60 Tag(e) | ![](/p.gif) | Aufladequelle | USB | Tastatur | Eingabegerät | Touchpad | ![](/p.gif) | Tastatur - Tastenanzahl | 80 | ![](/p.gif) | Kurzbefehle | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1 | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Fernseher, Fernsehgerät, Fernsehgeräte, Flachbildfernseher, LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, Notebook Tastatur, Smart Fernseher, Smart-TV, Keyboard, Tastatur, Touchpad, Trackpad, delock funktastatur mit touchpad, displayport repeater, funktastatur mit touchpad |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |