Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelican 1555 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelican 1555 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Pelican 1555 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Pelican 1555 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Pelican 1555 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32507244
Hersteller:
     Pelican Products
Herst.-Nr.:
     P15550-0010-10E
EAN/GTIN:
     0019428133511
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polymer
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Betriebstemperatur
-51 - 71 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
36 l
Breite
393 mm
Tiefe
629 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
3300 g
Innere Breite
324 mm
Innere Tiefe
584 mm
Innenhöhe
191 mm
Sockeltiefe
140 mm
Deckeltiefe
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,50*
€ 555,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,00*
€ 548,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,21*
€ 496,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,46*
€ 472,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelican Products
P14850-0050-10E
ab € 372,90*
Zubehör
Pelican Products
P15250-0050-10E
ab € 415,18*
Zubehör
Pelican Products
P15550-0040-10E
ab € 341,62*
Zubehör
Pelican Products
P15550-0000-10E
ab € 169,41*
Zubehör
Pelican Products
P15550-0050-10E
ab € 559,29*
Zubehör
Pelican Products
P16050-0040-10E
ab € 395,44*
Zubehör
Pelican Products
P16150-0050-10E
ab € 812,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.