Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelican 1555 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelican 1555 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Pelican 1555 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Pelican 1555 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Pelican 1555 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32507245
Hersteller:
     Pelican Products
Herst.-Nr.:
     P15550-0040-10E
EAN/GTIN:
     0019428133528
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polymer
Anzahl der Teiler
11
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Betriebstemperatur
-51 - 71 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
36 l
Breite
393 mm
Tiefe
629 mm
Höhe
209 mm
Innere Breite
324 mm
Innere Tiefe
584 mm
Innenhöhe
191 mm
Sockeltiefe
140 mm
Deckeltiefe
51 mm
Weitere Suchbegriffe: schutzkoffer peli, wasserdichte koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,80*
€ 463,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelican Products
P14850-0050-10E
ab € 374,86*
Zubehör
Pelican Products
P15250-0050-10E
ab € 417,99*
Zubehör
Pelican Products
P15550-0010-10E
ab € 397,29*
Zubehör
Pelican Products
P15550-0000-10E
ab € 170,04*
Zubehör
Pelican Products
P15550-0050-10E
ab € 560,75*
Zubehör
Pelican Products
P16050-0040-10E
ab € 397,92*
Zubehör
Pelican Products
P16150-0050-10E
ab € 812,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.