Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 79 145 Schneidmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 79 145 Schneidmatte
Wedo 79 145 Schneidmatte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32586909
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     79 145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
WEDO Schneideunterlage CM 45. Diese besonders robuste Arbeitsunterlage ist für alle Schneidearbeiten, als Schreibunterlage oder als Mouse-Pad nutzbar. Die angenehme, spezielle Oberfläche schützt die Tischoberfläche sowie Klingenschäfe dank speziellem Innenkern. Sie erlaubt präzise und spurlose Schnitte von Cutter oder Skalpell. Der Rasteraufdruck auf der Oberseite bietet optimale Orientierung für exaktes Arbeiten. Die Rückseite ist ebenfalls als Schneidefläche nutzbar, jedoch ohne Rasteraufdruck.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
3 mm
Weitere Suchbegriffe: wedo schneidematte, schneidematte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.