Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein BZD 32 TV-Antenne Drinnen 18 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein BZD 32 TV-Antenne Drinnen 18 dB
Kathrein BZD 32 TV-Antenne Drinnen 18 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32589761
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20710013
EAN/GTIN:
     4021121536144
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
DVB-T Stick
TV Stick
Aktive VHF-/UHF-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T/-T2).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Höhe
140 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
500 g
Energie
Energiequelle
USB
DC input Spannung
5 V
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Verstärkung
18 dB
LTE/GSM-Filter
Ja
Wandmontage
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
UHF, VHF
Stecker
IEC
Empfangsbereich (UHF)
174 - 230 MHz
Empfangsbereich (VHF)
470 - 790 MHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.