Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP1O113304B00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA FKP1O113304B00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKP1O113304B00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32754497
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1O113304B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
3.3 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
1000 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,222*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,933*
€ 1,11027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.