Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 4671-3 Stanzwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 4671-3 Stanzwerkzeug
HAZET 4671-3 Stanzwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32763222
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4671-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
Kabel-Entriegeler
Kabelentriegeler
hazet kabelentriegeler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
147 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.