Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 612-11X13 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 612-11X13 Ringschlüssel
HAZET 612-11X13 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32764550
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     612-11X13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
11x13 mm
Handgrifffarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
79 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.