Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 630-10X11 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 630-10X11 Ringschlüssel
HAZET 630-10X11 Ringschlüssel
HAZET 630-10X11 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32764552
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630-10X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gekröpft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10x11 mm
Handgrifffarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
93 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.