Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 612-8X10 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 612-8X10 Ringschlüssel
HAZET 612-8X10 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32764571
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     612-8X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8x10 mm
Handgrifffarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
48 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.