Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 642-80 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 642-80 Ringschlüssel
HAZET 642-80 Ringschlüssel
HAZET 642-80 Ringschlüssel
HAZET 642-80 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32764589
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     642-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 80mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
80 mm
Handgrifffarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Gewicht
3992 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.