Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 630A-3/4X7/8 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 630A-3/4X7/8 Ringschlüssel
HAZET 630A-3/4X7/8 Ringschlüssel
HAZET 630A-3/4X7/8 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32764612
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630A-3/4X7/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel (offen, Zoll)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Handgrifffarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
295 mm
Gewicht
311 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.