Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 612-24X27 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 612-24X27 Ringschlüssel
HAZET 612-24X27 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32764666
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     612-24X27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
24x27 mm
Handgrifffarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
508 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.