Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CMR-425 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CMR-425 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-425 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-425 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-425 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-425 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-425 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-425 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32913676
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CMR-425
EAN/GTIN:
     4710713234925
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
CMR-425 – Die clevere neue Backplane Lösung. Neue Standards werden gesetzt, durch die Möglichkeit der Installation von 4x2,5” HDD/SSD/SATA I/II/III durch Nutzung von 1x5,25” Schacht. Kompatibel mit allen 2,5” HDDs/SSDs (Höhe: 7 - 9,5 mm) und Stromversorgung via SATA Anschluss, bietet das CMR-425 ebenfalls LED-Anzeigen für die Stromversorgung und den Festplattenzugriff. Dazu kommt noch die Möglichkeit die einzelnen Laufwerksschlitten für eine einfache Installation und Wartung zu entnehmen. Die Backplane ist zu 100% komplett aus Metall gefertigt und es besteht die Möglichkeit diese mit einem Sicherheitsschloss zu verriegeln, um maximale Sicherheit zu garantieren. Darüber hinaus, sind alle installierten Festplatten Hot-Swap-fähig, was die Anwendung der Backplane für verschiedene Applikationen vereinfacht. Merkmale: Key Lock Hot Swap Plug & Play kompatibel Federmechanismus zur einfachen Entnahme der Speichermedien platzsparend: ein 5,25" Einschub für 4x 2,5" HDDs/SDDs
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Carrier Panel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
HDD
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
764 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.