Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CMR-125 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CMR-125 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-125 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-125 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-125 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-125 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-125 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-125 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CMR-125 Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32913833
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CMR-125
EAN/GTIN:
     4710713234901
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
CMR-125 – Die clevere neue Backplane Lösung. Neue Standards werden gesetzt, durch die Möglichkeit der Installation einer weiteren HDD/SSD durch Nutzung eines PCI Slots. Kompatibel mit allen 2,5” HDDs/SSDs (Höhe: 7 - 9,5 mm) und Stromversorgung via SATA Anschluss, bietet das CMR-125 ebenfalls LED-Anzeigen für die Stromversorgung und den Festplattenzugriff. Dazu kommt noch die Möglichkeit die einzelnen Laufwerksschlitten für eine einfache Installation und Wartung zu entnehmen. Die Backplane ist zu 100% komplett aus Metall gefertigt und es besteht die Möglichkeit diese mit 2 Sicherheitsschlüsseln abzuschließen, was maximale Sicherheit garantiert. Darüber hinaus, sind alle installierten Festplatten Hot-Swap-fähig, was die Anwendung der Backplane für verschiedene Applikationen vereinfacht. Merkmale: - Key Lock - Hot Swap - Plug & Play kompatibel - Federmechanismus zur einfachen Entnahme der Speichermedien - platzsparend: ein PCI Slot Einschub für 1x 2,5" HDDs/SDDs
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Carrier Panel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
LED-Anzeigen
HDD
Sperrschloss
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.