Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Standard 55 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Standard 55 Weiß
GIRA Standard 55 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32923592
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021204
EAN/GTIN:
     4010337212041
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira 2 fach rahmen weiss
Funktionsvielfalt in der Basisinstallation
Gira Standard 55 bietet Qualität mit einem breiten Angebot für die Basisinstallation. Das Schalterprogramm umfasst mehr als 300 Funktionen für eine komfortable, sichere und wirtschaftliche Elektroinstallation in drei verschiedenen Farben: Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend und Cremeweiß glänzend.

Material
Die hohe Materialqualität des Programms macht die Geräte resistent gegen Gebrauchsspuren: Es besteht aus bruchsicherem und schlagfestem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität und einer pflegeleichten Oberfläche.

IP 20/IP 44
Gira Standard 55 ist ein Schalterprogramm zur Unterputz-Installation in trockenen Räumen gemäß IP 20. Die Funktionen Schalter, Taster und Steckdosen mit Klappdeckel lassen sich jedoch auch in Feuchträumen mit Hilfe spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP 44 verlegen. Die 1fach- und 2fach-Kombinationen der Steckdosen mit Klappdeckel in Reinweiß glänzend und Cremeweiß glänzend gibt es dabei auch zusammen mit Rahmen und Dichtungsset als Komplettsets.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.7 mm
Höhe
151.8 mm
Dicke
11.4 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen gira, 2fach rahmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021101
ab € 1,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021103
ab € 1,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021104
ab € 1,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021201
ab € 2,42*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021203
ab € 2,31*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021301
ab € 4,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021303
ab € 4,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021304
ab € 4,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021401
ab € 7,33*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021403
ab € 7,09*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021404
ab € 7,35*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021501
ab € 11,94*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021503
ab € 11,69*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021504
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.