Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Event Opak Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Event Opak Aluminium, Weiß
GIRA Event Opak Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32926417
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021550
EAN/GTIN:
     4010337215509
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 5-fach reinweiß
Sanft durchscheinend, matte Oberfläche, ausgefallene Farbpalette
Die Rahmenvarianten von Gira Event Opak bestehen aus opakem Kunststoff, einem leicht lichtdurchlässigen Material. Je nach Lichteinfall scheinen die Farben mal heller und mal dunkler zu werden, die geschwungene Form der Rahmen verstärkt diese Wirkung noch. Gira Event Opak ist in den Farben Bernstein, Mint, Blau, Rot, Weiß, Orange und Dunkelbraun erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
375.2 mm
Dicke
11.35 mm
Weitere Suchbegriffe: gira 5fach rahmen, 5fach rahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021181
ab € 6,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021136
ab € 7,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211726
ab € 7,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021159
ab € 7,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021151
ab € 7,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021150
ab € 7,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021171
ab € 6,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021281
ab € 9,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021236
ab € 11,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212726
ab € 11,78*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021259
ab € 11,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021251
ab € 11,80*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021250
ab € 11,79*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021271
ab € 9,45*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021381
ab € 15,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.