Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Cutter Interlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Cutter Interlock
Stanley Cutter Interlock
Stanley Cutter Interlock
Stanley Cutter Interlock
Stanley Cutter Interlock
Stanley Cutter Interlock
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32996468
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-018
EAN/GTIN:
     3253560100186
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Klingenlänge
18 mm
Klingenbreite
18 mm
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-095
ab € 3,94*
Zubehör
Stanley
0-11-718
ab € 1,92*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,545*
Zubehör
Stanley
3253560104184
ab € 6,28*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,44*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,10*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,29*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 19,00*
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.