Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5481000 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5481000 Lochsäge Bohrer
wolfcraft GmbH 5481000 Lochsäge Bohrer
wolfcraft GmbH 5481000 Lochsäge Bohrer
wolfcraft GmbH 5481000 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33065645
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5481000
EAN/GTIN:
     4006885548107
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
HM-Fliesenbohrkrone
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Künstlicher Stein, Mauerziegel, Beton, Marmor, Naturstein, Kachel
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Schaftform
SDS-plus-Welle
Schnitttiefe (max.)
46 mm
Hitzebeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Stoßfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5480000
ab € 17,74*
Zubehör
Wolfcraft
5483000
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.