Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 KO5T LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 KO5T LG
JUNG CD 590 KO5T LG
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33162333
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KO5TLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Kontrasttaster
Lichttaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.