Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0271010450355 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 0271010450355 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 0271010450355 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 0271010450355 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     4757-427237
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0271010450355
EAN/GTIN:
     4003530017124
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Kopfhöhe
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0531*
€ 0,0766*
14 Tage
231500
500
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,06434*
€ 0,08324*
2 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0666*
€ 0,0863*
5 Tage
3000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,0989*
1 Tag
1000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0857*
€ 0,1106*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0531* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0201010300203
ab € 0,0133*
Zubehör
SPAX International
0201010500603
ab € 0,0546*
Zubehör
SPAX International
0201010600605
ab € 0,07695*
Zubehör
SPAX International
0271010450405
ab € 0,0604*
Zubehör
SPAX International
0271010450505
ab € 0,0673*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.