Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010600605 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 0201010600605 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 0201010600605 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 0201010600605 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-201010600605
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010600605
EAN/GTIN:
     4003530113970
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindelänge
56 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
11.6 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
71600
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,07725*
€ 0,10375*
3 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,08*
€ 0,1076*
2 Tage
1260
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1304*
€ 0,1304*
7 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,136*
7 Tage
1800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0999*
€ 0,1367*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,10375*
€ 0,12346
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,10255*
€ 0,12203
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,09825*
€ 0,11692
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,09385*
€ 0,11168
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,09045*
€ 0,10764
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,07725*
€ 0,09193
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,07725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 20,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0132*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,63*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0152*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0162*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0179*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0287*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0318*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0221*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0237*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0261*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0298*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.