Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi 66754225 Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi 66754225 Lochsäge
Hitachi 66754225 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33240993
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     66754225
EAN/GTIN:
     8717574002942
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Leichtbeton, Mitteldichte Faserplatte (MDF), Polyvinylchlorid (PVC), Kachel
Produktfarbe
Grün
Material
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schnitttiefe (max.)
65 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
76 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hitachi
66754204
ab € 5,74*
Zubehör
Hitachi
66754209
ab € 6,51*
Zubehör
Hitachi
66754212
ab € 6,76*
Zubehör
Hitachi
66754214
ab € 8,50*
Zubehör
Hitachi
66754228
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.