Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0191010400403 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0191010400403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0191010400403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0191010400403 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530164194
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010400403
EAN/GTIN:
     4003530164194
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1000
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02326*
€ 0,03486*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0221*
€ 0,0356*
3 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0276*
€ 0,04*
200
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,0292*
€ 0,0422*
2 Tage
1540
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0352*
€ 0,0509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,03486*
€ 0,04148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,03466*
€ 0,04125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03386*
€ 0,04029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03226*
€ 0,03839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03156*
€ 0,03756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02326*
€ 0,02768
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,0189*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,0207*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,0262*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,0289*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0431*
Zubehör
SPAX International
0191010400703
ab € 0,0565*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,0238*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0267*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,0286*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,0316*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,04285*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0529*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,0602*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0372*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.