Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0191010400303 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 0191010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 0191010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 0191010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-191010400303
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010400303
EAN/GTIN:
     4003530164248
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
137200
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,02305*
€ 0,03285*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0237*
€ 0,034*
200
pro Box
€ 9,80*
ab € 0,0249*
€ 0,0356*
2 Tage
2700
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0297*
€ 0,0415*
1 Tag
2100
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0303*
€ 0,0421*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,03285*
€ 0,03909
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,03095*
€ 0,03683
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,02995*
€ 0,03564
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,02895*
€ 0,03445
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,02725*
€ 0,03243
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,02305*
€ 0,02743
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,02305* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0254*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,0249*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,0234*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,0277*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0462*
Zubehör
SPAX International
0191010400703
ab € 0,0605*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,02885*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0287*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,03445*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,034*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,04275*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0565*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,0641*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0399*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.